基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプ縦型オスシュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3584
アズワン品番65-7535-24
内容量1袋(1000個)
商品豆知識