基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5060 アズワン品番65-7568-70 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66685074 IPBS-103-01-T-D
1,140
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする