曜日別特売
IPBS-103-01-T-D 基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC 66685074

基板接続用ソケット 6 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66685074
品番
IPBS-103-01-T-D
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様
●極数:6●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5060
アズワン品番
65-7568-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする