サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L10800RMシリーズ コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L10800RMシリーズ 注文コード 倣い加工用。 仕様●加工形態:中送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:4●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3159 アズワン品番65-8204-72 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 N123L10800RM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66686824 N123L10800RM ¥36,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity MT-TCチップ THECUT 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ チップ TCMT-NMJ タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 32Z タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チップ TEEN 43Z タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ TCGT-MJ タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-ML タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ 税込¥19,778 ¥17,980 転削用チップ OWHT05T3-MM タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ チップ SWMW13T3 タンガロイ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 転削用チップ OWHT05T3-MW タンガロイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 転削用チップ OWMT05T3-MM タンガロイ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 チップ(アルミ) BL250-CP-A ギガ・セレクション 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品