The Locator - 43oh MTK3339 GPS Launchpad Boosterpack

The Locator - 43oh MTK3339 GPS Launchpad Boosterpack Seeed Studio

The MTK3339 GPS Boosterpack is the ideal GPS locator for your Launchpad. The MTK3339 Model comes with <2minute gps acquisition from a hotstart. The BoosterPack also comes with a breakout header in case you do not want to use the Launchpad、but interface

仕様●項目1:変換基板●項目2:GPS●項目4:GPS●項目8:MTK3339用 アズワン品番67-0462-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66688809 105990006
1,350
1,298
1,428 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする