エスコ エスコの 建築金物 エスコの 内装商品 エスコの 吊り金具 450角用フロアハッチ(張物用/把手式) EA997LEシリーズ 450角用フロアハッチ(張物用/把手式) EA997LEシリーズ 注文コード 66688958 注文コード 66688958 ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。 仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.0kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS430)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-25 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA997LE-86 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66688958 EA997LE-86 オープン ¥24,500 ¥24,500 ¥26,950 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フック(吊り金具) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ ハミルトンフック CB-41 シロクマ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ パルケフック CB-29 シロクマ 税込¥1,538 ¥1,398 トップフック ST-91 シロクマ 税込¥571 ¥519 バスケットへ ステン丸棒フック ST-56 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ パラレルU形掛棒 NH-8 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 ステン小判J形フック ST-57 シロクマ 税込¥439~ ¥399~ トランクかん SZ-1 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 ナポリ二段掛棒 NH-1 シロクマ 税込¥9,018~ ¥8,198~ デルタフック CB-21 シロクマ 税込¥318 ¥289 パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ツインフック CB-22 シロクマ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ タカフック CB-9 シロクマ 税込¥989~ ¥899~ ステン半丸J形フック ST-51 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ストップ額吊 ST-95 シロクマ 税込¥351 ¥319 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品