単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):60●外輪径(mm):130●幅(mm):31●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6384
アズワン品番67-2369-98
内容量1個
商品豆知識