暖DAN コーヒーポット 1.2L

暖DAN コーヒーポット 1.2L アズワン

18-8ステンレス製のコーヒーポットです。
細口でドリップに適した注ぎ口です。傾け方で水量を幅広く調節できます。
共柄ハンドルで熱に強く直火だけでなく家庭用IHでもご使用いただけます。

仕様●材質:本体18-8ステンレス、底:18-0ステンレス、ツマミ:天然木●サイズ:230×144×180mm●容量:1.2L●重量:396g アズワン品番65-9145-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66692160 -
5,500
5,490
6,039 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする