曜日別特売

Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

サイズ B16 の Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。完全な耐腐食性 ハロゲンフリープラスチック 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1852アズワン品番65-7689-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666999841411496
3,830
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする