丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント

丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact パネルフィードスルーは、4 ポジション又はコンタクトを備えています。このパネルには、ストレートソケット接続方式が採用されています。バイポーラ取り付け

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SACC●コード番号:213-0157 アズワン品番65-7515-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66700185 1424326
9,980
9,898
10,888 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする