丸型コネクタ 7極 インライン

丸型コネクタ 7極 インライン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

パネルプラグシリーズ2

仕様●極数:7●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:28●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1387 アズワン品番65-7530-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66702949 208484-1
19,000
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする