コネクタ端子 圧着端子 メス 2834464シリーズ ワイヤラップ 1セット 17000個入

コネクタ端子 圧着端子 メス 2834464シリーズ ワイヤラップ 1セット 17000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●入数:1リール(17000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:配線する構成部品●シリーズ:2834464●結線方法:ワイヤラップ●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:222-1064 アズワン品番65-7585-83 内容量1セット(17000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66704358 2834464-6
258,000
249,800
274,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする