基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト

仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 32-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7577 アズワン品番65-7721-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66707779 1714884
1,070
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする