サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの エンドミル サンドビックの その他エンドミル コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2163006MMシリーズ コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2163006MMシリーズ 注文コード 66709827 高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。 中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。 倣いフライス加工用。 仕様●コーティング:PVD●原産国:スウェーデン●コード番号:167-3588 アズワン品番65-8221-73 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R2163006MM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66709827 R2163006MM ¥69,100 ¥69,080 ¥69,080 ¥75,988 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エンドミル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション 税込¥15,378~ ¥13,980~ 超硬2枚刃面取りミル ギガ・セレクション 税込¥3,628~ ¥3,298~ タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 税込¥10,778~ ¥9,798~ タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール 税込¥2,748~ ¥2,498~ HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル ユニオンツール 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミサッシ木工用エンドミル 三菱マテリアル 税込¥4,398 ¥3,998 多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル 税込¥80,278~ ¥72,980~ ファイヤーミル 三菱マテリアル 税込¥21,978~ ¥19,980~ 汎用一般切削用 三菱マテリアル 税込¥47,278~ ¥42,980~ 型彫り用ラジアスカッタ 三菱マテリアル 税込¥37,378~ ¥33,980~ 面取り加工用 三菱マテリアル 税込¥15,378~ ¥13,980~ 切削工具用部品 三菱マテリアル 税込¥714~ ¥649~ 特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具 税込¥25,278~ ¥22,980~ カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業) 税込¥30,778~ ¥27,980~ コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ゴールドエンドミル SPGF4-10 日進 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-12 日進 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-2 日進 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-2.5 日進 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具エンドミルその他エンドミル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります 超硬エンドミル ハイスエンドミル その他エンドミル エンドミル保管用品 シェアする マイページ 最近見た商品