コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPMシリーズ
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●適合被削材:鋼●コーティング:CVD●加工形態:中切削●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9584
アズワン品番65-8223-47
内容量1セット(10個)
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。