マイクロスイッチ プランジャーピン ネジ

マイクロスイッチ プランジャーピン ネジ ハネウェル

Honeywellマイクロスイッチ 3MNシリーズ
Honeywell 3MNシリーズのダブルブレーク標準ベーシックスイッチは耐アーク性のプラスチック製で、簡単なギャング取り付けと長い機械的寿命を提供します。
ダブルブレーク回路 長期の機械寿命

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:15 A @ 480 V ac●接点構成:DP-CO●操作力:3.34 → 5.56 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:1000000Operations●リリース力:1.67N●動作温度範囲:-55 → +85℃●コード番号:820-7432 アズワン品番65-7844-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66712277 3MN1
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする