コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 690100510MPSLシリーズ
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。
iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。
全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。
外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1●la:10●iW:10.01●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3982
アズワン品番65-8143-25
内容量1セット(10個)