基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1054 アズワン品番65-7569-07 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66720004 CLP-108-02-F-D-P-TR
1,350
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする