丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 AMPHENOL

Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:12

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7556 アズワン品番65-7514-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66721727 M85049/69-11N
2,210
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする