ダイナスティ DY-22 ブラック 紐 DYシリーズ

ダイナスティ DY-22 ブラック 紐 DYシリーズ ドンケル

軽量で幅広設計(4E)、屈曲性に優れたソールです。

仕様●寸法(cm):25.0●色:ブラック●足幅サイズ:EEEE●規格:JSAA A種●耐圧迫荷重(kN):10●JSAA A種認定●衝撃吸収●熱源の近くや、溶接などの作業には不向きです。●油の多い環境では滑りや靴底の剥がれにつながります。●材質/仕上:甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:EVA+耐油ラバー、インソール:EVA(抗菌・防臭)●原産国:中国●コード番号:390-4616 アズワン品番67-2320-80 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66721806 DY22250
3,957
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする