丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 41.6 mm x 41.6 mm 重量:28
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7610
アズワン品番65-7513-60
内容量1個