ポータブルPCオシロスコープ
携帯性に優れたパソコンに接続して使用するオシロスコープ
仕様●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mm
アズワン品番67-0393-93
内容量1個
携帯性に優れたパソコンに接続して使用するオシロスコープ