Arduino Breakout for LinkIt Smart 7688 Duo

Arduino Breakout for LinkIt Smart 7688 Duo Seeed Studio

Description
Arduino Breakout for LinkIt Smart 7688 Duo is an Arduino Yn compatible(share the same MCU model)and a Grove port feature expansion board for LinkItTM Smart 7688 Duo development platform. This breakout board allows you to use different fe

仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:シールド●主機能:コネクター変換、拡張●シールドコネクタ:mega アズワン品番67-0461-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66724387 103030033
2,600
2,498
2,748 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする