熱伝導パッド 厚さ0.5mm 49.1x28mm 1箱 25個入
Arcol Ohmite HS シリーズのアルミハウジング抵抗器は、さまざまなはんだ、ケーブル、ねじ式、高速終端向けに設計されています。用途に合わせた特別な終端設計が必要な場合。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値 カスタム設計も歓迎しま
仕様●寸法:49.1x28mm●厚さ:0.5mm●長さ:49.1mm●幅:28mm●直径:3.2mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5396
アズワン品番65-8071-49
内容量1箱(25個)