ビオレu ミニ 90ml
やさしく洗う派も。しっかり洗う派も。
一人ひとりに合わせる洗浄力コントロール処方。
肌への刺激の一因となる汚れを落として、肌本来のうるおいは守って洗う技術"SPT"採用。
家族みんな、すべすべ健康素肌に。
素肌とおなじ弱酸性
仕様●内容量:90ml●成分:水、ラウレス-4カルボン酸Na、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウリルグルコシド、ラウラミドプロピルベタイン、PG、ジステアリン酸グリコール、エタノール、ラウリン酸、コカミドMEA、PEG-65M、(ジメチルアクリルアミド/メタクリル酸ラウリル)コポリマー、ポリクオタニウム-39、PPG-2ヒドロキシプロピルトリモニウムセルロース、PEG-14M、ラウレス-16、ラウレス-4、ラウレス硫酸Na、硫酸(Al/K)、エチルヘキシルグリセリン、リンゴ酸、クエン酸、水酸化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料
アズワン品番65-9235-45
内容量1個(90mL)