ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 275個入

ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6324 アズワン品番65-7691-85 内容量1セット(275個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66730380 TSM-108-01-L-DH-K-TR
117,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする