SIXPACK プロティンバー 80袋入
普段糖質が多い白飯やケーキを摂取しがちな方に。※低糖質3g・プロテイン20g。チョコナッツ味。※1食10g以下の糖質量を低糖質としております。
仕様●1袋当たりの内容量:1本●原材料名:乳たんぱく(外国製造)、植物性加工油脂、ココアパウダー、大豆たんぱくパフ、コラーゲンペプチド、食物繊維、ピーナッツ、ゼラチン、食塩/アラニン、グリセリン、増粘剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、(一部に乳成分・ピーナッツ・大豆・ゼラチンを含む)●栄養成分表示1本(標準40g)あたり:エネルギー/171kcal、たんぱく質/20.8g、脂質/8.0g、炭水化物/6.3g(糖質/3.0g、食物繊維/3.3g)、食塩相当量/0.3g
アズワン品番65-8726-51
内容量1箱(80袋)