DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 100個入

DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●接合型:キー付き●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V ac●シールド/非シールド:シールド●ポール形式:5P●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-9980 アズワン品番65-7717-69 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66730809 5212044-1
105,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする