基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています

仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8034 アズワン品番65-7606-62 内容量1セット(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66731274 ERM8-020-05.0-S-DV-L-K-TR
250,000
249,800
274,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする