8/23より値下げ!現場を応援
ERM8-020-05.0-S-DV-L-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC 66731274

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
66731274
品番
ERM8-020-05.0-S-DV-L-K-TR
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)値下げ
249,800

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています

仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8034
アズワン品番
65-7606-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする