スイッチモジュールコンタクトブロック

スイッチモジュールコンタクトブロック EAO

キーロック用 EAO スイッチング素子は、はんだ付けによる 2.8 x 0.5 mm 接続方式のスナップ式スイッチング素子です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は DC 及び 5 A です。軽量: 0.008 kg 1 NC + 1 NO コンタクト 3 ポジション

仕様●併用可能製品:シリーズ 61●コード番号:200-4198 アズワン品番65-7804-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66734004 61-8574.22
4,750
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする