IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac

IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac TE CONNECTIVITY

仕様●シリーズ:Corcom EEA●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●コード番号:186-3739 アズワン品番65-7710-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66735404 10EEA1
1,910
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする