スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm
鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。
PL(生産物弁償責任)保険加入商品
仕様●ベルト幅(mm):50●全長(m):1●最大使用荷重(kg):1600(ストレート吊の場合)●材質:ポリエステル原糸100%●安全係数:6●中国:生産国
アズワン品番67-2186-72
内容量1本
鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。
PL(生産物弁償責任)保険加入商品