強力防水両面テープ EA944MHシリーズ
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。
建築施工、板金の仮止めに。
防水シート・内装材の接着に。
サッシまわりの防水
仕様●商品名:KZ-12N●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/ゴム系●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-48
内容量1巻
補修・シーリングテープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66737854 | EA944MH-122 | 03335306 | J2090 |
![]() |
防水用 強力両面テープ | ニトムズ | 1巻 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |