曜日別特売

コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210090412MMMシリーズ

コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210090412MMMシリーズ - サンドビック

高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。

仕様●チップサイズ:09●iC:9.4●s:4●re:1.2●最大切り込み:1.2●径方向の最大取りしろ:8●bs:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7486アズワン品番65-8220-72内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66737985R210090412MMM
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする