基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 1袋 1500個入

基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 1袋 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL、CSA
TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK
PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続し

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ●長さ:39.37mm●幅:14.73mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5974 アズワン品番65-7719-82 内容量1袋(1500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66738658 640585-1
124,000
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする