FACOM FACOMの 建築金物 FACOMの 内装商品 FACOMの 額縁飾り・額縁掛け フック フック 注文コード 仕様●固定方法:ネジ●コード番号:236-0209 アズワン品番65-7864-40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CKS.100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66740514 CKS.100 ¥1,940 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ツインフック CB-22 シロクマ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ステンレスセフティXフック ハイロジック 税込¥813 ¥739 バスケットへ トランク? SZ-1 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 豆カン ハイロジック 税込¥362 ¥329 バスケットへ ステン甲丸ラウンドフック ST-53 シロクマ 税込¥4,728 ¥4,298 ナポリ二段掛棒 NH-1 シロクマ 税込¥9,018~ ¥8,198~ ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥12,098 ¥10,998 バスケットへ ハニーフック CB-12 シロクマ 税込¥1,428~ ¥1,298~ パルケフック CB-29 シロクマ 税込¥1,538 ¥1,398 ハミルトンフック CB-41 シロクマ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ バラエティセットA ハイロジック 税込¥879 ¥799 バスケットへ 鉄板吊 ハイロジック 税込¥252 ¥229 バスケットへ 吊金具セット ハイロジック 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ P型吊カン ハイロジック 税込¥307 ¥279 バスケットへ タカフック CB-9 シロクマ 税込¥989~ ¥899~ トップフック ST-91 シロクマ 税込¥571 ¥519 バスケットへ ステン半丸J形フック ST-51 シロクマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 吊金具(色付き)セット ハイロジック 税込¥956 ¥869 バスケットへ パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ U型吊カン ハイロジック 税込¥373 ¥339 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品額縁飾り・額縁掛け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装商品」にはこんなカテゴリがあります レール 棚柱・棚受 番線・針金(ワイヤー) 吊り金具 補強金具 締結金具 収納用品 店舗用装飾金物 額縁飾り・額縁掛け 鏡止め金具 転倒防止金具・シート クッション材・パッキン材 ガラス用金物 間仕切り金物 神棚 シェアする マイページ 最近見た商品