基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入

基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9661 アズワン品番65-7497-84 内容量1セット(24個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66742605 62102421921
10,800
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする