除菌できるアルコールタオル 本体 100枚

除菌できるアルコールタオル 本体 100枚 イービーエス

アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去します。
身のまわりのふきとり除菌に。

仕様●シートサイズ(mm):140×200●ケース入数:100枚×12個●本体●材質/仕上:不織布●アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。●日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。●原産国:日本●コード番号:368-3806 アズワン品番67-2196-83 内容量1ケース(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66744240 833334
7,920
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする