基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 50個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。フィッティングのオスストレートガイドとストレート PC テール規格を使用した 020 コンタクトがあります。高性

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9571 アズワン品番65-7513-13 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66745344 MHDAS2M020YDE10
792,000
789,800
868,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする