基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3141 アズワン品番65-7524-06 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66745789 62502621721
1,070
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする