曜日別特売

基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入

基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング
Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケット

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP Universal Power●併用可能製品:キャップハウジング●長さ:9.06mm●幅:19.3mm●コード番号:189-5926アズワン品番65-7718-42内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66748528176271-1
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする