コロボア111 チップ 310 2025 1セット 10個入

コロボア111 チップ 310 2025 1セット 10個入 サンドビック

サンドビック製コロボア111製チップ(310)2025

仕様●S:4●RE:1●GB:2°●BN:0.14●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0422 アズワン品番65-8246-63 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66748589 SPMT1210BM
23,100
23,080
25,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする