DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 5個入
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3026
アズワン品番65-7584-73
内容量1箱(5個)
革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。