LANケーブル(CAT6/UTP/青) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT6/UTP/青) EA764BBシリーズ エスコ LANケーブル(CAT6/UTP/青) EA764BBシリーズ エスコ LANケーブル(CAT6/UTP/青) EA764BBシリーズ エスコ LANケーブル(CAT6/UTP/青) EA764BBシリーズ エスコ LANケーブル(CAT6/UTP/青) EA764BBシリーズ エスコ

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。

仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●周波数特性:250MHz●ケーブル直径:5.8mm●ケーブル構造:UTP4対(8芯)、単線(24AWG)●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用●結線仕様:ストレート結線●通信速度:1Gbps●特性インピーダンス:100Ω 規格CAT6 アズワン品番65-9281-66 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66752807 EA764BB-404
オープン
49,400
54,340 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする