チタン二重カップ 160ml

チタン二重カップ 160ml アズワン

保温性に優れたチタン製二重構造カップです。
チタンは抗菌・耐蝕性能に優れ、錆び付くにくい素材です。
二重構造で保温力抜群!チタンは熱伝導率は低く飲み口が熱くなりにくい素材です。
軽さに拘った最軽量カップです。

仕様●材質:チタン●サイズ:Φ72×70mm●容量:160mL●重量:34g アズワン品番65-9145-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66754670 -
4,000
3,990
4,389 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする