コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L20800RMシリーズ

コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L20800RMシリーズ サンドビック

倣い加工用。

仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:4●最大切り込み:27.0●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3442 アズワン品番65-8205-07 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66759387 N123L20800RM
50,700
50,680
55,748 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする