スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入
EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 白 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4070
アズワン品番65-7805-52
内容量1袋(3個)
EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 白 フラット