General Plastic Case 22x37x65 mm

General Plastic Case 22x37x65 mm Seeed Studio General Plastic Case 22x37x65 mm Seeed Studio

Of all the 9 boxes we released lately、this one belongs to the smallest ones、as well as HF-N-23 and HF-N-5. HF-N-48 has a special design. It has three square holes、one on one side and two on the other side、and two round holes、each side by one. You ca

仕様●外形寸法:22x37x65 mm●材質:プラスチック●色:ブラック アズワン品番67-0462-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66761119 110990108
1,020
969
1,066 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする