基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 18個入

基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 180 ポジションコネクタ。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート

仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:QTH-090-07-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9129 アズワン品番65-7689-48 内容量1セット(18個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66761277 QTH-090-07-L-D-A
94,300
93,980
103,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする